Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, Schraubverschluss, 20 ml, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pe schraubverschluss
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, mit Schraubverschluss, 20 ml, 24 Stück
  • hergestellt aus Green PE, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • inkl. Schraubverschluss, absolut dicht schließend
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: (EU)No10/2011, 21 CFR§177.1522
  • Volumen [l]: 0.02
  • Werkstoff: Bio Green-LDPE
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 58
  • Durchmesser außen [mm]: 32
  • Verpackungseinheit (VE): 24
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,14
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
58 mm
Durchmesser Außen:
32 mm
Volumen:
0.02 l
Werkstoff:
Bio Green-LDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Bio-Enghalsflaschen, Enghalsflaschen, Enghalsflaschen aus Green PE, Laborflaschen, Laborflaschen lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,95792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.