Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Rundflasche
>
Artikel
Rundflaschen aus HDPE, mit Klappverschluss 500 ml, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-738
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
281738
EAN/GTIN:
4067722001766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundflasche
rundflasche hdpe
rundflasche 500 ml
Rundflaschen aus HDPE, mit Klappverschluss 500 ml, 10 Stück
hergestellt aus Polyethylen, transparent
sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
mit Klappverschluss (aus PP) mit Loch, 3 mm Durchmesser
Technische Daten:
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Geeignet für Lebensmittel
Zulassung: EU-Richtlinie
Zulassung / Zertifikat 2: 2011/65/EU/ROHS
Volumen [l]: 0.5
Werkstoff: HDPE
Farbe: transparent
Höhe außen [mm]: 182
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Gewicht [kg]: 0,029
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
182 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,029 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
Rundflaschen
,
Rundflaschen aus HDPE
,
Laborflaschen
,
Laborflaschen Klappverschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,69*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenträger, für 6 Flaschen, bis max. 95 mm Durchmesser
k.A.
309729
€ 20,93*
Zubehör
Tragebox für Flaschen, Werkzeuge und vieles mehr, 3 Stück
k.A.
308425
€ 18,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.