Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundflaschen aus HDPE, mit Klappverschluss 100 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundflasche
rundflasche hdpe klappscharniervers...
rundflasche hdpe
rundflasche 100ml
Rundflaschen aus HDPE, mit Klappverschluss 100 ml, 12 Stück
  • hergestellt aus Polyethylen, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • mit Klappverschluss (aus PP) mit Loch, 3 mm Durchmesser
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Geeignet für Lebensmittel
  • Zulassung: EU-Richtlinie
  • Zulassung / Zertifikat 2: 2011/65/EU ROHS
  • Volumen [l]: 0.1
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 115
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,012
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
115 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundflaschen, Rundflaschen aus HDPE, Laborflaschen, Laborflaschen Klappverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.