Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, 2500 ml, mit UN-Zulassung, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, rund, natur-transparent, 2500 ml, mit UN-Zulassung, 5 Stück
  • mit Schraubdeckelverschluss
  • für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung des Inhalts
  • VE = 5 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/X3.3/S/…
  • Zulassung / Zertifikat 2: lebensmittelgeeignet
  • Volumen [l]: 2.5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 262
  • Durchmesser außen [mm]: 131
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,228
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
262 mm
Durchmesser Außen:
131 mm
Volumen:
2.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,228 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffdosen hdpe, hdpe dosen, kunststoffdose 2500ml, Schraubdeckeldose, Curtec Dose, Packo Dose, Dose Kunststoff, Dose HDPE, Dose Transportzulassung, lebensmittelechte Dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
279045
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
279046
ab € 46,39*
Ähnlich
k.A.
279047
ab € 52,92*
Ähnlich
k.A.
279043
ab € 62,72*
Ähnlich
k.A.
279044
ab € 69,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.