Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, 300 ml, mit UN-Zulassung, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, rund, natur-transparent, 300 ml, mit UN-Zulassung, 10 Stück
  • mit Schraubdeckelverschluss
  • für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung des Inhalts
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/…
  • Zulassung / Zertifikat 2: lebensmittelgeeignet
  • Volumen [l]: 0.3
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 55
  • Durchmesser außen [mm]: 109
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,057
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
55 mm
Durchmesser Außen:
109 mm
Volumen:
0.3 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,057 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-dosen 300 ml, hdpe dosen, kunststoffdosen hdpe, Schraubdeckeldose, Curtec Dose, Packo Dose, Dose Kunststoff, Dose HDPE, Dose Transportzulassung, lebensmittelechte Dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,09*
€ 89,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
279045
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
279046
ab € 46,39*
Ähnlich
k.A.
279047
ab € 52,90*
Ähnlich
k.A.
279048
ab € 60,80*
Ähnlich
k.A.
279044
ab € 69,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.