Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, 1300 ml, mit UN-Zulassung, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, rund, natur-transparent, 1300 ml, mit UN-Zulassung, 5 Stück
  • mit Schraubdeckelverschluss
  • für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung des Inhalts
  • VE = 5 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/…
  • Zulassung / Zertifikat 2: lebensmittelgeeignet
  • Volumen [l]: 1.3
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 196
  • Durchmesser außen [mm]: 109
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,122
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
196 mm
Durchmesser Außen:
109 mm
Volumen:
1.3 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,122 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffdosen hdpe, hdpe dosen, Schraubdeckeldose, Curtec Dose, Packo Dose, Dose Kunststoff, Dose HDPE, Dose Transportzulassung, lebensmittelechte Dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
279045
ab € 44,34*
Ähnlich
k.A.
279047
ab € 52,92*
Ähnlich
k.A.
279048
ab € 60,27*
Ähnlich
k.A.
279043
ab € 61,92*
Ähnlich
k.A.
279044
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.