Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe aus Aluminium, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 3 stufen
klapptreppe
Klapptreppe aus Aluminium, 3 Stufen
  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,7
  • Standhöhe [m]: 0.64
  • Schrittlänge [m]: 0,82
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 360
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 205
  • Gewicht [kg]: 7
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
274488
ab € 206,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.