Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 3 Auszüge mit Lochwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-123
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047417507100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 3 Auszüge mit Lochwänden, lichtgrau
  • hohe Traglasten, Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar
  • perfekte Laufruhe, selbst bei hoher Belastung
  • überzeugende Sicherheit durch serienmässige Einzelschubladensperre als Kippschutz
  • höchster Bedienkomfort, durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen und Kleinteilen
  • für die platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien auf engstem Raum. Maximaler Lagerplatz, minimale Standfläche
  • robuste Stahlkonstruktion, Gehäusetragkraft bis zu 1000 kg, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
  • Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche -pure Effizienz
  • Key Lock = Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer. Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme. Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder), verschieden- oder gleichschliessend
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 Auszüge mit 4 höhenverstellbaren Böden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 695
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Korpusfarbe: grau
  • Türfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 157
  • Anzahl Vertikalauszüge: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
695 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
157 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.148,07*
€ 3.375,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.146,39*
€ 3.379,14*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.152,67*
€ 3.383,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.200,05*
€ 3.426,09*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.954,73*
€ 4.204,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.204,89*
€ 5.003,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.129,03*
€ 4.913,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.016,36*
€ 4.779,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,82*
€ 4.720,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.954,73*
€ 4.706,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
45.297.000
ab € 11,87*
Zubehör
Lista
45.295.000
ab € 58,50*
Zubehör
Lista
45.270.000
ab € 36,13*
Zubehör
Lista
45.271.000
ab € 73,28*
Zubehör
Lista
45.272.000
ab € 110,00*
Zubehör
Lista
45.273.000
ab € 145,77*
Zubehör
Lista
44.345.000
ab € 94,59*
Zubehör
Lista
45.300.000
ab € 11,79*
Zubehör
Lista
45.296.000
ab € 12,89*
Zubehör
Lista
45.298.000
ab € 16,52*
Zubehör
Lista
45.277.000
ab € 14,11*
Zubehör
Lista
45.299.000
ab € 17,45*
Zubehör
Lista
45.275.000
ab € 14,34*
Zubehör
Lista
45.276.000
ab € 18,99*
Zubehör
Lista
45.274.000
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.