Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss, 3 Etagen, 1245 x 785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-682
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
gitterwagen variofit
Gitterwagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss, 3 Etagen, EasySTOP, 1245 x 785 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Abschließbare Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 3
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1245 x 785
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Breite außen [mm]: 810
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 1810
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 118,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
810 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
1810 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
118,5 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Schrankwagen, Variofit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,79*
€ 1.656,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,16*
€ 1.635,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,52*
€ 1.553,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,64*
€ 1.504,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,53*
€ 1.457,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016806
ab € 915,44*
Ähnlich
Cordes
00016805
ab € 797,00*
Ähnlich
Variofit
ab € 1.093,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.