Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelmesser, Klinge 40 x 230 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272539
EAN/GTIN:
     4251456827000
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
Spachtelmesser, Klinge 40 x 230 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Spachtelmesser
  • Länge außen [mm]: 230
  • Breite außen [mm]: 40
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 0,15
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
230 mm
Breite Außen:
40 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Messer, Messer Ex-Bereich, Messer Ex-Zone, Funkenfreie Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
272538
ab € 40,67*
Ähnlich
k.A.
272540
ab € 74,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.