Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelmesser, Klinge 25 x 150 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272538
EAN/GTIN:
     4251456826997
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 25mm
malerspachtel
Spachtelmesser, Klinge 25 x 150 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Spachtelmesser
  • Länge außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 25
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Gewicht [kg]: 0,85
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
150 mm
Breite Außen:
25 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Messer, Messer Ex-Bereich, Messer Ex-Zone, Funkenfreie Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
272539
ab € 63,11*
Ähnlich
k.A.
272540
ab € 74,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.