Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 6-kant für Schlagschrauber, lang, 1/2" x 24mm, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     272507
EAN/GTIN:
     4251456818077
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
6-kant Steckschlüssel-Einsatz für Schlagschrauber, lang, 1/2" x 24 mm, Sonderbronze, funkenfrei, Ex
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • lange Ausführung
Technische Daten:
  • Version: Sechskant-Stecknuss
  • Größe: 24 mm
  • Antrieb [Zoll]: 1/2"
  • Länge außen [mm]: 85
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,37
Weitere Informationen:
Länge Außen:
85 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", feuerwehr dreikantschlüssel, feuerwehrschlüssel 6kant, Funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Schlagschrauber-einsatz, Steckschlüssel Ex-Bereich, Steckschlüssel ex-zone, funkenfreier steckschlüssel schlagschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.