Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Halbmaske Advantage 410, Gr. S, aus Silikon/Kunststoff, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-811
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     600011742
EAN/GTIN:
     4032792226302
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
MSA Halbmaske Advantage 410, Gr. S, aus Silikon / Kunststoff, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • benutzerfreundliche Einfilter-Halbmaske, wiederverwendbar
  • Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • ergonomisches Design, sicherer Sitz, schnelles Aufsetzen
  • innovatives Bänderungssystem mit einteiligem Kopfband für einfachen Gebrauch
  • einteilige Innenmaske aus weichem Silikon und Kunststoff: angenehm zu tragen, extrem robust
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: MSA
  • Größe: S
  • Gewicht [kg]: 0,287
Weitere Informationen:
Breite Außen:
135 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
95 mm
Gewicht:
0,287 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, Atemschutzmasken, Halbmasken, MSA Atemschutz, Maske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 61,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,42*
€ 63,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSA
10102277
ab € 44,78*
Ähnlich
MSA
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.