Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz seitlich E 1 aus Stahl, Regalbreite 900 bis 1300 mm, mit Leitrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-270-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     270896
EAN/GTIN:
     4055381625003
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung
Regalschutz seitlich, Stahl kst-beschichtet, Regalbreiten 900 bis 1300 mm, Typ E 1, mit Leitrollen
  • für den stirnseitigen (seitlichen) Schutz von Regalen vor Anfahrschäden
  • zur Verwendung im Gebäude
  • besteht aus zwei massiven Schutzwinkeln, zwei Planken (C-Profil) und 4 Klemmstücken
  • Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • einfache Montage
  • Befestigung im Boden mit 12 Universaldübeln (10/100) oder 12 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • verstellbar (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)
  • mehrseitiger Schutz der Regalpfosten
  • Anfahrschutzwinkel 4 mm stark, Planken mit C-Profil, 3 mm stark
  • mit zusätzlichen Leitrollen ausgestattet. Leitet einen Großteil der seitlich eintreffenden Kräfte ab
  • schont den Boden und erhöht die Lebensdauer
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Regalschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 38
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 190
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
190 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, gurtführung, Regalschutz, Schutzwinkel, Rammschutzecke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 555,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,74*
€ 556,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,50*
€ 653,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,79*
€ 772,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,49*
€ 715,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,92*
€ 682,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.