Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flaschen, 300 ml, mit UN-Transportzulassung, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
UN-Flasche
aluminiumflasche 300 ml
Aluminium-Flaschen, 300 ml, VE = 15 Stück
  • für Lagerung, Transport und Versand von Substanzen, die unverfälscht aufbewahrt werden müssen
  • geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostsicher
  • aus Reinaluminium (AL 99,5)
  • für Lebensmittel geeignet (Ausnahme: stark säure- oder salzhaltige Lebensmittel)
  • mit UN-Zulassung
  • mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) und Aluminium-Innendichtung
  • VE = 15 Stück
  • Durchmesser Einfüllöffnung ca. 25 mm
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1B1/X/250/
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 0.3
  • Werkstoff: Aluminium
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Durchmesser außen [mm]: 57
  • Verpackungseinheit (VE): 15 Stück
  • Inhaltsmenge: 15
  • Gewicht [kg]: 0,06
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
160 mm
Durchmesser Außen:
57 mm
Volumen:
0.3 l
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: alu flasche, Aluminium-Enghalsflasche, Transportflasche, Gefahrgutflasche, Transportbehälter, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, lebensmittelechte Flasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.