Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen KM, verzinkt, 1000 x 700 mm, Vollgummi-Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-144
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350050352264
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
Schiebebügelwagen KM, verzinkt, LxB 1000 x 700 mm, Vollgummi-Rollen
  • Praktischer Plattformwagen aus Stahl, komplett eletrolytisch verzinkt
  • Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
  • Tragfähigkeit 500 kg
Technische Daten:
  • Marke: Kongamek
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Bereifung: Vollgummi
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 700 x 965
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1000 x 260
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 260
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
260 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, kongamek plattformwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Kongamek
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 254,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,22*
€ 372,70*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 219,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.