Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Essen und Trinken verboten P022 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild "Essen und Trinken verboten", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-608
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
267608
EAN/GTIN:
4061466042955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten P022 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P022 Esse...
essen und trinken verboten p022 ver...
Verbotsschild "Essen und Trinken verboten", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version: Verbotsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 200 x 200
Durchmesser außen [mm]: 200
Materialstärke [mm]: 0.1
Typ: Essen und Trinken verboten
Piktogramm-Nummer: P022
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,009
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,009 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Verbotszeichen
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild
,
Warnschild
,
Gebotschild
,
Betriebsschild
,
Kennzeichnung
,
Schild Essen und Trinken verboten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,79*
€ 40,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild "Essen und Trinken verboten", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück
k.A.
266727
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen