Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen KM Ergo, verzinkt, optimaler lastabhängiger Höhenausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-577
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350074809591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Allzweckwagen KM Ergo, verzinkt, optimaler lastabhängiger Höhenausgleich, 4 Lenkrollen, Stopp
  • Stapelbarer Allzweckwagen mit lastabhängiger Höhenanpassung für optimales ergonomisches Arbeiten
  • Der obere Boden fährt je nach Beladung automatisch in die ideale Arbeitshöhe, einstellbar in 5 Stufen von 30 bis 90 kg
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit gesamt: 300 kg
  • 4 Lenkrollen aus TPE grau-spurlos, Präzisionskugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 397 x 800
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Bereifung: TPE
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 530
  • Tiefe außen [mm]: 960
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 200
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 880
  • Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
530 mm
Tiefe Außen:
960 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, kongamek plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,81*
€ 693,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,19*
€ 822,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,33*
€ 875,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,51*
€ 978,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,39*
€ 966,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,21*
€ 932,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,33*
€ 903,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,19*
€ 861,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.