Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Bezugsstoff schwarz, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Bezugsstoff schwarz, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
  • Das bewährte Basismodell für ergonomisches Sitzen in Produktion und Werkstatt
  • Stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • Mit Permanentkontakt-Rückenlehne, d.h. die Lehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers und bietet so eine gute Unterstützung
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Stoff, schwarz
  • mit Aluminium-Fußkreuz, Bodengleitern und Fußring
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Typ: Counter
  • Technik: Standard
  • Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
  • Unterbau: Gleiter
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 430
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 550 mm - 800 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 370 mm - 450 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 400 mm
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 80000
  • Lichtechtheit: 5 - 8
  • Pilling: 5
  • Reibechtheit: 4 bis 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
465 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Werkstattstuhl, Holz Drehstuhl, Dauphin Stuhl, Arbeitsstuhl gepolstert, ergomischer Arbeitsdrehstuhl, Counterstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,24*
€ 516,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266930
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.