Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Bezugsstoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Bezugsstoff schwarz
  • Das bewährte Basismodell für ergonomisches Sitzen in Produktion und Werkstatt
  • Stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
  • Mit Permanentkontakt-Rückenlehne, d.h. die Lehne folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers und bietet so eine gute Unterstützung
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche und Lehne aus Stoff, schwarz
  • mit Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Technik: Standard
  • Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 430
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 440 mm - 580 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 mm
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 370 mm - 450 mm
  • Breite Rückenlehne [mm]: 400 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 710
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 80000
  • Lichtechtheit: 5 - 8
  • Pilling: 5
  • Reibechtheit: 4 bis 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Werkstattstuhl, Drehstuhl Büro, Holz Drehstuhl, Dauphin Stuhl, ergomischer Arbeitsdrehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266930
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.