Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Augenschutz benutzen", ISO, Aluminium, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266794
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild "Augenschutz benutzen", ISO 7010, Aluminium, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Augenschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M004
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20cm, Gebotsschild Augenschutz, Augenschutz, Augenschutz tragen, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7011, Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266795
ab € 20,58*
Ähnlich
k.A.
266793
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.