Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Schutzschürze benutzen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266770
EAN/GTIN:
     4061466041927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Schutzschürze benutzen M026 Gebotss...
Gebotsschild EN ISO 7010 M019 Schwe...
Gebotsschild "Schutzschürze benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Schutzschürze benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M026
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißmaske benutzen M019 Gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt schutzschürze, gebotsschild en iso 7010 m026 schutzschürze benutzen, Gebotsschild Schutzschürze, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266771
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.