Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Vorsicht Lauge", ISO, Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266754
EAN/GTIN:
     4061466040975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Kombischild "Vorsicht Lauge", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor ätzenden Stoffen
  • Piktogramm-Nummer: W023
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Schild Vorsicht Lauge, Vorsicht Lauge, Lauge, Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266756
ab € 41,65*
Ähnlich
H. Marahrens Sicherheits-, Industrie- u. Verkehrskennzeichnungen GmbH
F170.05.218
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.