Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Einzugsgefahr", ISO, Folie, 100 mm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Warnschild "Warnung vor Einzugsgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 20 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor gegenläufigen Rollen
  • Piktogramm-Nummer: W025
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild Warnung vor Einzugsgefahr, Warnung vor Einzugsgefahr, Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266702
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.