Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kranwaage HFA 1T-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266657
EAN/GTIN:
     4045761144286
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Kranwaage HFA mit integrierter Anzeige, bis 1 t
  • besonders robust für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • kompakte Bauform und geringes Eigengewicht
  • schnelle Gewichtsermittlung in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • großes hinterleuchtetes LCD-Display
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • interner Akkubetrieb
  • Spitzenlast-Anzeige
Technische Daten:
  • Typ: HFA
  • Wägebereich max.: 1 t
  • Ablesbarkeit d: 500 g
  • Maße außen B x T x H [mm]: 55 x 90 x 255
  • Reproduzierbarkeit: 500 g
  • Linearität: 1 kg
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 23
  • Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
55 mm
Tiefe Außen:
90 mm
Höhe Außen:
255 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: kranwaage 0-1000kg, kranhakenwaage, kern & sohn kranwaage, Waage, Industriewaage, KERN Waage, Wägesystem, Lastenwaage, Schwerlastwaage, Waage bis 1 t
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 531,67*
€ 601,42*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 475,17*
€ 601,44*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,69*
€ 786,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,69*
€ 936,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,25*
€ 910,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,75*
€ 876,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,80*
€ 862,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 713,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFA-A01
ab € 48,61*
Zubehör
k.A.
266692
ab € 179,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.