Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage EOB 150K50XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266555
EAN/GTIN:
     4045761124769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 50 g ; 150 kg
plattformwaage
KERN Paket- und Plattformwaage EOB, bis 150 kg, Wägeplatte 950 x 500 mm
  • vielseitig einsetzbar, z.B. im Paketversand oder als Kontrollwaage
  • einfache 4-Tasten-Bedienung
  • Edelstahl-Wägeplatte
  • Auswertegerät mit Wandhalterung
  • sicherer Betrieb über Netzteil
Technische Daten:
  • Typ: EOB
  • Wägebereich max.: 150 kg
  • Ablesbarkeit d: 50 g
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 65
  • Maße Wägeplatte [mm]: 950 x 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 505 x 945 x 65
  • Reproduzierbarkeit: 50 g
  • Linearität: 100 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Batterie inkl.: nein
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 80 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 26
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Breite Außen:
505 mm
Tiefe Außen:
945 mm
Höhe Außen:
65 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage bis 150 kg, Waage, Industriewaage, Paketwaage, Wägeplatte, KERN Waage, Wägesystem, Waage bis 150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,55*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.