Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube PCB, Ø 150 x 170 mm, 5 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN PCB A05S05 Set Arbeitsschutzhaube für CKE 2000 2 CKE 3600 2 KB 10000 1N KB
KERN PCB A05S05 Set Arbeitsschutzhaube für CKE 2000 2 CKE 3600 2 KB 10000 1N KB
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266432
EAN/GTIN:
     4045761185357
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhauben Waagen
arbeitsschutzhauben waagen
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse für Waagenmodelle PCB, Wägeplatte 150 x 170 mm, 5 Stück
  • Maße außen B x T [mm]: 170 x 150
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage, Staubschutzhaube, Schutzhaube, Staubschutz Waage, Zubehör PCB Waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 39,58*
€ 51,11*
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 52,23*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 54,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 8,374* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB-A02
ab € 17,91*
Ähnlich
Kern
PCB-A02S05
ab € 36,44*
Ähnlich
Kern
PCB-A03S05
ab € 7,384*
Ähnlich
Kern
PES-A04S05
ab € 36,45*
Ähnlich
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,62*
Ähnlich
Kern
PCB-A04S05
ab € 7,354*
Ähnlich
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.