Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windschutzrückwand ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266400
EAN/GTIN:
     4045761213975
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Windschutzrückwand mit integriertem Ionisator, für Waagenmodelle ABP
  • zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung
  • wird anstelle der bestehenden Glasrückwand des Windschutzes montiert
  • nicht nachrüstbar, bitte zusammen mit der Waage bestellen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 263 x 325 x 158
  • Gewicht [kg]: 0,85
Weitere Informationen:
Breite Außen:
263 mm
Tiefe Außen:
325 mm
Höhe Außen:
158 mm
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage, Windschutzrückwand, Windschutz Waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.377,96*
€ 1.645,96*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,94*
€ 1.668,97*
Frei Haus
ab € 1.648,43*
€ 1.771,39*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,97*
€ 1.986,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,39*
€ 1.962,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,84*
€ 1.913,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,05*
€ 1.880,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,94*
€ 1.849,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.553,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.