Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Gefahrgut-Container, PE-Palette, 800 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Gefahrgut-Container, PE-Palette, 800 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50
  • mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/
  • Behälter aus Polyethylen (HDPE), UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31HA1/Y/…/100)
  • Volumen [l]: 800
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: PE
  • Farbe: transparent
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 54
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
800 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC Container, Gefahrgutcontainer, Gefahrgut Container, Transportbehälter, IBC Behälter, Schütz IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,20*
€ 602,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 28,00*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 90,91*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,37*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 47,26*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,33*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,47*
Zubehör
k.A.
214377
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.