| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-311-471 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 311471 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IBC-Schutz-Cover, schützt vor UV-Strahlung, passend für 1000 Liter IBC, VE = 3 Stück - Diese Schutz-Cover beugen u.a. Verschmutzungen vor und können darüber hinaus auch die Eigenschaften und Nutzungsdauern der Flüssigkeiten positiv unterstützen
- Hervorragender Schutz gegen UV-Strahlung für IBC und Füllgut
- Schützt ebenso gegen Algenbildung, Versprödung und Trübung
- Hergestellt aus Polyethylen (LDPE), recyclingfähig
Technische Daten: - Werkstoff: LDPE
- Maße außen B x T x H [mm]: 1080 x 1280 x 960
- Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
- Inhaltsmenge: 3
- Gewicht [kg]: 0,88
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 1080 mm | Tiefe Außen: | 1280 mm | Höhe Außen: | 960 mm | Werkstoff: | LDPE | Gewicht: | 0,88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |