Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Deckelfass mit Entgasungsventil, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass mit Entgasungsventil, 30 Liter
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhaltes
  • die große Öffnung erleichtert das Befüllen
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • platzsparend stapelbar
  • Temperaturbeständig bis + 70° Celsius
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
  • mit Entgasungsventil
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X61/S/…)
  • Ausführung: mit Be-/Entlüftung
  • Oberfläche: roh
  • Werkstoff: HDPE
  • Volumen [l]: 30
  • Maße Ø x H [mm]: 312 x 512
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 1,35
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
512 mm
Durchmesser Außen:
312 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
HDPE
Oberfläche:
roh
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, deckelfass 30l pe, deckel fass, deckel-fass pe, Kunststofffass, Fass, Kunststofffässer, 30 Liter Fass, Kunststofffass mit Deckel, Fass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass, Rundfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266136
ab € 70,77*
Ähnlich
k.A.
266139
ab € 132,64*
Ähnlich
k.A.
266135
ab € 54,51*
Ähnlich
k.A.
273377
ab € 82,93*
Ähnlich
k.A.
266138
ab € 129,15*
Ähnlich
k.A.
266131
ab € 40,42*
Ähnlich
k.A.
266134
ab € 43,43*
Ähnlich
k.A.
266133
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.