Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Antidiebstahl, Kunststoffplatte, 5-seitig mit 1 Tür, H 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266054
EAN/GTIN:
     4260316443441
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Rollbehälter Antidiebstahl mit Kunststoffplatte, 5-seitig mit 1 Tür, 724 x 815 x 1800 mm
  • Antidiebstahl-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach, abschließbar
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • Nutzhöhe 1585 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1710
  • Gewicht [kg]: 48
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, esb rollbehälter, platten-transportwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,28*
€ 367,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,67*
€ 375,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,87*
€ 376,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 378,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 393,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 37,73*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.