Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 4-seitig mit Tür, H 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266053
EAN/GTIN:
     4260316443434
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 4-seitig mit Tür, 724 x 815 x 1210 mm
  • Drahtgitter-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • geschlossene Version mit 2 Seitenwänden, Rückwand und 1 Tür
  • Nutzhöhe 1020 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1210
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1120
  • Gewicht [kg]: 32,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1210 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
32,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 271,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 273,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 277,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 288,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,57*
€ 326,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,26*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,31*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,78*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,39*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,68*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,87*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.