Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 3-seitig, H 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 3-seitig, 724 x 815 x 1800 mm
  • Drahtgitter-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • 1-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand
  • Nutzhöhe 1585 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 775
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1710
  • Gewicht [kg]: 34,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
34,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,77*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,39*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,44*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.