Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank mit 50 Sichtlagerkästen pro-line A, 1000 x 420 x 1980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265185
EAN/GTIN:
     4005187559514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagersichtbox
Magazinschrank mit 50 Sichtlagerkästen pro-line A, 1000 x 420 x 1980 mm
  • Für übersichtliche und sichere Lagerung von Kleinteilen in Werkstatt, Lager und Betrieb
  • Lieferung inklusive Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A in verschiedenen Größen und Farben
  • Stabile, lackierte Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, grau (RAL 7035)
  • Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln - Zum Schließen einfach zudrücken
  • Bequemer Zugang zum Schrankinhalt durch 110°-Öffnungswinkel der Türen
  • Verzinkte Fachböden, Fachlast 50 kg, im Raster von 10 mm höhenverstellbar
  • Montierte Anlieferung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Höhe außen [mm]: 1980
  • Bestückung: 30 x rot, 150 x 235 x 125, 20 x blau, 205 x 355 x 150
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Korpusfarbe: grau
  • Türfarbe: grau
  • Anzahl Lagerebenen: 9
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Türversion: Flügeltür
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türanschlag: beidseitig
  • Gewicht [kg]: 89
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
1980 mm
Breite Innen:
995 mm
Tiefe Innen:
370 mm
Höhe Innen:
1870 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Schrank mit Kästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Sichtlagerkästen, Sichtlagerboxen, Lagersichtkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,08*
€ 1.071,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,23*
€ 1.068,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,68*
€ 989,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,18*
€ 922,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
265183
ab € 755,29*
Ähnlich
k.A.
265184
ab € 772,40*
Ähnlich
k.A.
265181
ab € 557,15*
Ähnlich
k.A.
265182
ab € 698,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.