Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfeile Hieb 1, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265050
EAN/GTIN:
     4251456828816
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Halbrundfeile Hieb 1, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Werkzeugart: Feilen
  • Größe: Hieb 1
  • Länge außen [mm]: 260
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Gewicht [kg]: 0,34
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile halbrund (Funkenfrei), halbrundfeile hieb 1, halbrundfeile, Funkenfreie Feile, Feile Ex-Bereich, Feile Ex-Zone, funkenfreie Rundfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.