Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfeile Hieb 1, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265048
EAN/GTIN:
     4251456828793
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Werkstattfeile flachstumpf (Funkenf...
flachfeile hieb 1
Flachfeile Hieb 1, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Werkzeugart: Feilen
  • Größe: Hieb 1
  • Länge außen [mm]: 265
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Gewicht [kg]: 0,33
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
265 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Funkenfreie Feile, Feile Ex-Bereich, Feile Ex-Zone, funkenfreie Flachfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.