Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenschlüssel 6-kant, Schlüsselweite 36 mm, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264903
EAN/GTIN:
     4251456815717
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
6-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 36 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • Ratschenschlüssel mit 6-kant-Profil, ohne Umschaltknopf
  • Einfache Änderung der Drehrichtung links/rechts durch Umdrehen des Schlüssels
Technische Daten:
  • Version: Knarrenschlüssel
  • Größe: 36 mm
  • Länge außen [mm]: 330
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: gebürstet
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 1,67
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Funkenfreier Knarrenschlüssel, Knarrenschlüssel ex-zone, Knarrenschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich, funkenfreie knarre, funkenfreier ratschenringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.