Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnenfuß-Schlüssel Maulform, 4-kant 1/2", SW 30 mm, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264892
EAN/GTIN:
     4251456815533
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
Hahnenfuß-Schlüssel Maulform, 4-kant 1/2", SW 30 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Vierkant-Aufnahme für geeignete Antriebswerkzeuge wie Knarre oder Verlängerung (s. Zubehör)
Technische Daten:
  • Version: Hahnenfuß
  • Größe: 30 mm
  • Antrieb [Zoll]: 1/2"
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,32
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Hahnenfußschlüssel funkenfrei, hahnenfuß maul, hahnenfuß, hahnenfuß 1/2, Funkenfreier 4-kant Hahnenfuß-schlüssel, hahnenfußschlüssel Ex-Bereich, hahnenfußschlüssel ex-zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
264896
ab € 161,50*
Zubehör
Endres Tools
0360012C
ab € 165,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.