Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieberklaue 30 - 40 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     264872
EAN/GTIN:
     4251456812402
Suchbegriffe:
Schieberklaue (Funkenfrei)
Schieberklaue 30 - 40 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • Größe: 30 - 40 mm
Technische Daten:
  • Version: Ventilhaken / Schieberklaue
  • Größe: 30-40 mm
  • Länge außen [mm]: 500
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,72
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie schieberklaue, schieberklaue Ex-Bereich, schieberklaue Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.