Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschplatte GFK, medium, schwarz, 750 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-435
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     264435
EAN/GTIN:
     4250971505790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
anti rutsch platte
Antirutschplatte GFK, medium, schwarz, 750 x 1000 mm
  • können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden
  • hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • zum Schrauben (individuelle Löcher bohren) oder zum Kleben
  • extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
  • UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend
  • sofort belastbar, robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche
  • auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
  • Fiberglasprofil aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK), Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid, Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 750 x 1000 x 4
  • Farbe: schwarz
  • Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: GFK
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 120
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Gewicht [kg]: 4,76
  • Silikonfrei: ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
4 mm
Werkstoff:
GFK
Materialstärke:
3.8 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
€ 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.