Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Basic, schwarz/gelb, Rolle 25 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag, Basic, schwarz/gelb, Rolle 25 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • Antirutschbelag mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • gute Abriebfestigkeit (ca. 0,5 Million Begehungen)
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • sofort begehbar
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • verwendbar in Innen- und geschützten Außenbereichen ohne strengen Frost
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Kunststoffschicht (Acrylklebstoffschicht)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 25 x 170 x 25
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -10
  • Gewicht [kg]: 0,3
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
25 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,61*
€ 36,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,60*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.