Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, grün, Rolle 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264348
EAN/GTIN:
     4250971521745
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, grün, Rolle 100 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • für den Innenbereich geeignet, keine Grundierung erforderlich
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181), Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
  • auch zum Umkanten von Kanten aller Art geeignet
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • geeignet für die Reinigung mit Textilien
  • auf glatten, feuchten oder durch ÖL bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Eingängen, Durchgängen oder auf Gehwegen verwendbar
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 170 x 100
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: grün
  • Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
  • Eigenschaft: R10
  • Werkstoff: Vinyl
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -10
  • Gewicht [kg]: 1,46
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
1,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 100mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder rolle, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 85,62*
€ 119,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 132,49*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,49*
€ 157,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,51*
€ 154,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,57*
€ 148,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,25*
€ 134,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,64*
€ 123,33
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.