Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, grau, Rolle 50 mm x 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264312
EAN/GTIN:
     4250971513511
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, grau, Rolle 50 mm x 6 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • für den Innenbereich geeignet, keine Grundierung erforderlich
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181), Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
  • auch zum Umkanten von Kanten aller Art geeignet
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • geeignet für die Reinigung mit Textilien
  • auf glatten, feuchten oder durch ÖL bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Eingängen, Durchgängen oder auf Gehwegen verwendbar
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 120 x 50
  • Länge Rollenware [mm]: 6000
  • Farbe: grau
  • Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
  • Eigenschaft: R10
  • Werkstoff: Vinyl
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -10
  • Gewicht [kg]: 0,27
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich grau, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.