Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, gelb, Einzelstreifen 50 x 1000 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264291
EAN/GTIN:
     4250971521967
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, gelb, Einzelstreifen, 50 x 1000 mm,VE=10 St
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • für den Innenbereich geeignet, keine Grundierung erforderlich
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181), Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
  • auch zum Umkanten von Kanten aller Art geeignet
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • geeignet für die Reinigung mit Textilien
  • auf glatten, feuchten oder durch ÖL bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Eingängen, Durchgängen oder auf Gehwegen verwendbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1000
  • Farbe: gelb
  • Version: Anti-Rutsch-Band Zuschnitt
  • Eigenschaft: R10
  • Werkstoff: Vinyl
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -10
  • Gewicht [kg]: 4,4
  • Silikonfrei: nein
  • Breite außen [mm]: 50
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 50mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder gelb, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 34,83*
€ 51,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 63,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,43*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.