Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, extra stark, schwarz, Rolle 150 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
m2-Antirutschbelag™, extra stark, schwarz, Rolle 150 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • der flexible Aluminiumrücken passt sich hervorragend an die Untergrundstruktur an, wie z.B. Riffel-, Well- und Tränenbleche
  • auch zum Umkanten geeignet
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • einfache Verlegung mit einem Gummihammer oder einer Andruckrolle
  • Verdrängungsraum V6 (BGR 181)
  • für unebene, rauhe oder profilierte Flächen, Riffel-, Tränen, Wellbleche
  • auch für Ziegelböden oder stark strukturierte Fliesen geeignet
  • ideal bei sehr grober Verschmutzung und/oder hoher Begehfrequenz
  • Stärke <2mm (ohne Schutzfolie)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 175 x 150
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: schwarz
  • Körnung: 24er Körnung
  • Version: Verformbar
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 4,42
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 320,05*
€ 380,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 315,11*
€ 374,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,73*
€ 340,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 276,85*
€ 329,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 257,71*
€ 306,67
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,54*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.