Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Hinweism., verformbar, schwarz, Kreis 90 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264151
EAN/GTIN:
     4250971504342
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband für Bleche
m2-Antirutschbelag™, Hinweismarkierung, verformbar, schwarz, Kreis,90 mm, VE=50 St
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • zur Laufrichtunsanzeige im Innen- und Außenbereich
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • Antirutschoberfläche mit Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 90 x 90 x 1
  • Farbe: schwarz
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Verformbar
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,09
  • Silikonfrei: nein
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
90 mm
Tiefe Außen:
90 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband verformbar, Antirutschbelag Symbole, Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, alle antirutschbänder schwarz, antirutschband außen, bodenmarkierungspunkte 90mm, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 36,03*
€ 53,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 61,41*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,04*
€ 67,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,44*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.