Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Hinweismarkierung, gelb, Kreis 50 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264127
EAN/GTIN:
     4250971504229
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Hinweismarkierung, Signalfarbe, gelb, Kreis, 50 mm, VE=50 St
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 1
  • Farbe: signalgelb
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Warnmarkierungen
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Gewicht [kg]: 0,08
  • Silikonfrei: nein
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
signalgelb
Gewicht:
0,08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 21,90*
ab € 15,52*
€ 25,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 30,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,43*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.