Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Universal, transparent, Rolle 25 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263684
EAN/GTIN:
     4250971501976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Universal, transparent, Rolle 25 mm x 18,3 m
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • mineralölresistent und weitgehend chemikalienresistent
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 25 x 170 x 25
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: transparent
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,36
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
25 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder transparent, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 21,90*
ab € 18,08*
€ 28,86*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 21,19*
€ 29,12*
€ 4,70*
ab € 26,85*
€ 40,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 42,47*
€ 8,00*
ab € 34,30*
€ 45,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,47*
€ 50,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,71*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,21*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,47*
Zubehör
3M
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.