Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Vorhängeschloss 116 Profi PC 80 Niro, mit massivem Messingkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss116 Profi PC 80 Niro, mit massivem Messingkörper
  • Seewasserfestes High-Tech Schloss für austauschbare Profil-Halbzylinder
  • massiver Messingkörper
  • mit Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
  • Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
  • für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
  • Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder mit verschließbarer Schließnase (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden
  • Lieferung ohne Zylinder
Technische Daten:
  • Farbe: messing
  • Breite außen [mm]: 55
  • Tiefe außen [mm]: 33
  • Höhe außen [mm]: 104
  • Bügelstärke [mm]: 8
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 27
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 80
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff 2: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
55 mm
Tiefe Außen:
33 mm
Höhe Außen:
104 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
messing
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, ZylinderVorhangschloss, ProfiPC, Schlösser, Atlantic, Circle, Rundbügelschloss, Zylinderschloss, Zahlenschloss, Spiralseil, Sicherheitskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263545
ab € 24,06*
Ähnlich
k.A.
263546
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.